Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Thomsen Drossel radial bedrahtet Rastermaß 5mm 100 µH 1.8? 0.36A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144912
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     535419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
10er Pack Thomsen Drossel radial bedrahtet Rastermaß 5mm 100 µH 1.8? 0.36A 1St./Pack

Entkopplung, Entzerrung bzw. Entstörung im HF-/NF-Bereich und in selektiven Schaltungen.

Kategorie: Drossel
Bauart: radial bedrahtet
Induktivität (L): 100 µH
Frequenz: 0.6 MHz
Resonanz-Frequenz: 7 MHz
Toleranz ±: 5 %
Widerstand: 1.8 ?
Nennstrom: 0.36 A
Breite: 4.8 mm
Höhe: 10.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7.5 mm
Typ: 535419
Produkt-Art: Drossel
Hersteller-Nr.: 535419
EAN: - - - - - - - - -
Zulässige Verlustleistung bei 40 °C: 240 mW, Ferritkern im Kunststoffgehäuse

Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 535419, Drossel, Spule, Miniaturdrossel, Miniaturspule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1 Tag
426
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,73*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.