Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-536507-BP Herst.-Nr.: E7-2-330-B10 EAN/GTIN: 7640108885234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FASTECH® E7-2-330-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200 mm x 7 mm Schwarz 10 St.
Klett-Kabelbinder 10 Stück
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 200 mm x 7 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 7 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Bündeln | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | E7-2-330-B10 | Typ (Hersteller-Typ): | E7-2-330-B10 | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Klettkabelbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,75* | € 13,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,80* | € 13,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,38* | € 13,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,82* | € 23,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,88* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|