Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss Kabelbinder 200 x 7mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524911
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E7-2-330-B10
EAN/GTIN:
     7640108885234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettverschluss Kabelbinder, Typ=E7-2-330-B10, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=7 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
7,700 g
Tiefe:
203 mm
Bruttogewicht:
7,7 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 13,09*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 13,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 13,28*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 16,82*
€ 23,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.