Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP Strap® Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200 mm x 20 mm Schwarz 750 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538403-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     228020330999200-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
VELCRO® ONE-WRAP Strap® Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200 mm x 20 mm Schwarz 750 St.

Klettkabelbinder ONE-WRAP Strap® auf Rolle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Hinweis:
Die Breite bezieht sich auch die Lasche als größtes Maß.
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
228020330999200-750
Typ (Hersteller-Typ):
ONE-WRAP Strap®
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettkabelbinder schwarz velcro, kabelbinderklett schwarz, kabelbinderklett velcro, VELCRO®, 228020330999200-750, ONE-WRAP Strap®, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,32*
€ 207,02*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 168,04*
€ 207,03*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 331,97*
€ 398,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,03*
€ 246,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,99*
€ 245,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,80*
€ 236,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,95*
€ 217,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,04*
€ 199,97
pro Packung
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,22406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.