Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP Strap® Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S26172
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     228020330999200-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Hinweise:
Die Breite bezieht sich auch die Lasche als größtes Maß.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
228020330999200-750
Typ:
ONE-WRAP Strap®
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettkabelbinder schwarz velcro, kabelbinderklett schwarz, kabelbinderklett velcro, VELCRO®, ONE-WRAP Strap®, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 207,91*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,00*
€ 207,93*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 332,05*
€ 396,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,91*
€ 247,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,96*
€ 241,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 200,96*
€ 239,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,30*
€ 226,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,59*
€ 212,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,54*
€ 195,80
pro Packung
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,21939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.