Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP Strap® Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 20mm Schwarz 750St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VELCRO®
VELCRO®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172115
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     228020330999200-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
VELCRO® ONE-WRAP Strap® Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 20mm Schwarz 750St.

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 20 mm
Inhalt: 750 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Herst.-Teilenr.: 228020330999200-750
Typ: ONE-WRAP Strap®
Hersteller-Nr.: 228020330999200-750
EAN: - - - - - - - - -
2x 10G RJ45 Ports

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettkabelbinder schwarz velcro, kabelbinderklett schwarz, kabelbinderklett velcro, VELCRO®, 228020330999200-750, ONE-WRAP Strap®, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 207,91*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,00*
€ 207,93*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 332,05*
€ 396,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 396,49*
€ 471,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 394,40*
€ 469,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 364,59*
€ 433,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 354,94*
€ 422,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 332,05*
€ 395,14
pro Paket
1 Paket enthält 750 Stück (ab € 0,44274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.