Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PVC.Gewebeschlauch 538876 13.2mm 1/2 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26648
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     538876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch
Sie benötigen einen Saug- oder Druckschlauch? Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.
Features:
Innen-Ø 13,2 mm
Aussen-Ø 18 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material (Details):
PVC
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Schlauch-Innen-Ø:
13.2 mm
Schlauch-Außen-Ø:
18 mm
Geeignet für:
Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft
Innen-Ø:
13.2 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Schlauch-Durchmesser:
1/2 Zoll
Temperaturbereich:
65 °C
Produkt-Art:
Gewebeschlauch
Weitere Suchbegriffe: 02050000174537, TOOLCRAFT, PVCGewebeschlauch, Gartenschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2572
1
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,72*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,07* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1130710
ab € 10,41*
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.