Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9515B 9515B19 Doppelseitiges Klebeband 9515B Schwarz (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541008-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9515B19
EAN/GTIN:
     8021684551918
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 9515B 9515B19 Doppelseitiges Klebeband 9515B Schwarz (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.

Doppelseitiges Klebeband mit Träger

Schwarz
(L x B) 33 m x 19 mm


Doppelseitiges Polyethylen Schaumstoffklebeband, ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Dieser besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen. Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc…

Technische Daten:
Dicke: 1.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): 9515B · Trägermaterial (Details): Polyethylenschaum

Hinweis:
Schaumdicke: 70 kg/m³.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
9515B
Typ (Hersteller-Typ):
9515B
Trägermaterial (Details):
Polyethylenschaum
Materialstärke:
1.5 mm
Dicke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 14,54*
€ 20,14*
12 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,71*
1
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 21,42*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 23,17*
1
€ 3,50*
ab € 42,24*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.