Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2493919 Herst.-Nr.: KT777306301 EAN/GTIN: 8021684551918 |
| |
|
| | |
| 3M Doppelseitiges Klebeband mit Träger (L x B) 33 m x 19 mm Schwarz Polyethylenschaum 9515B Inhalt: (KT777306301) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 9515, 9515b, 9515b19, doppelseitiges, klebeband, schwarz, kt777306301, 777306301, träger, polyethylenschaum, inhalt:, trger, inhalt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 14,54* | € 20,14* | | | | | 12 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 14,51* | € 20,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,13* | € 21,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,92* | € 23,17* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 42,24* | € 55,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|