Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET6915X33 Gewebeklebeband 69 Weiß (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541624-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET6915X33
EAN/GTIN:
     4054596151185
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
3M ET6915X33 Gewebeklebeband 69 Weiß (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.

Glasgewebeband, bedruckbar

Weiß
(L x B) 33 m x 15 mm
Temperaturbeständig,Flammwidrig,Elastisch,Hohe Reißfestigkeit

3M™ 69
Einreißfest, elastisch und mit flammwidrigem Kleber ausgestattet. Damit bietet 3M eines der flexibelsten und anpassungsfähigsten Glasgewebe mit höchster Temperaturbeständig- und Zugfestigkeit. Durch die ausgezeichnete Absorbierung von Harzen und Lacken ist es unübertroffen zur Halterung und Umreifung. Anwendung: Kabelbefestigung, Deckbandagen bei Spulen und Transformatoren, Enden- und Überkreuzisolation.

Technische Daten:
Dicke: 0.178 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Temperaturbeständig,Flammwidrig,Elastisch,Hohe Reißfestigkeit · Klebertyp: Silikon · Materialstärke: 0.178 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 314 N/10 mm · Serie (Klebebänder): 69 · Temperatur (max.): +200 °C · Trägermaterial (Details): Glasfasergewebe · Weitere technische Daten: Flammhemmend nach UL 510

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig | Flammwidrig | Elastisch | Hohe Reißfestigkeit
Klebertyp:
Silikon
Serie (Klebebänder):
69
Typ (Hersteller-Typ):
ET6915X33
Trägermaterial (Details):
Glasfasergewebe
Materialstärke:
0.178 mm
Reißkraft:
314 N/10 mm
Temperatur (max.):
+200 °C
Dicke:
0.178 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 24,93*
15
Frei Haus
ab € 20,618*
€ 25,388*
1
€ 4,00*
ab € 20,18*
€ 26,65*
18 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 27,19*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.