Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET9219X33 Isolierband Bernstein (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541968-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET9219X33
EAN/GTIN:
     4054596282735
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3M ET9219X33 Isolierband Bernstein (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.

Polyimid Folie

Bernstein
(L x B) 33 m x 19 mm
Universell einsetzbar

Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Bernstein · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Silikon · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +180 °C · Trägermaterial (Details): Polymidfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Bernstein
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
ET9219X33
Trägermaterial (Details):
Polymidfolie
Temperatur (max.):
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, elektroisolierband 19 x 0,15 mm, 3M, ET9219X33, 7100116851, 3m klebeband, 3m band
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 46,49917*
€ 53,92917*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 47,50*
€ 55,28*
18 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 48,72*
€ 58,03*
1
€ 4,00*
ab € 46,47*
€ 60,02*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 86,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 2,06819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.