Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-9664-5 5081566 Klebeband Transparent (L x B) 66 m x 15 mm 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542543-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081566
EAN/GTIN:
     4001895914201
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Scotch FT-5100-9664-5 5081566 Klebeband Transparent (L x B) 66 m x 15 mm 10 St.

Scotch® transparentes Klebeband 508

Transparent
(L x B) 66 m x 15 mm
Feuchtigkeitsbeständig,Transparent

Transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Ideal für den Einsatz im Büro. Es hat ein gutes Klebeverhalten und ist feuchtigkeitsbeständig.

Technische Daten:
Dicke: 0.04 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Synthesisches Acrylat · Materialstärke: 0.04 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
FT-5100-9664-5
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Materialstärke:
0.04 mm
Dicke:
0.04 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 15 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Scotch, 5081566, FT-5100-9664-5, 7100213177, 3m klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 0,565*
€ 0,895*
2 Tage
190
10
€ 4,99*
ab € 0,838*
€ 1,188*
Lager 102
300
10
Frei Haus
ab € 0,913*
€ 1,304*
10
€ 4,00*
ab € 0,615*
€ 1,332*
10 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 6,14*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,151*
€ 1,36969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.