Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-9664-5 5081566 Klebeband Transparent (L x B) 66m x 15mm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15312
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081566
EAN/GTIN:
     4001895914201
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Ideal für den Einsatz im Büro. Es hat ein gutes Klebeverhalten und ist feuchtigkeitsbeständig.
Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 15 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Transparent
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Transparent
Typ:
FT-5100-9664-5
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Dicke:
0.04 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.04 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 15 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Scotch, FT-5100-9664-5, 7100213177, 3m klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
€ 4,99*
ab € 0,838*
€ 1,198*
1 Tag
240
10
Frei Haus
ab € 0,913*
€ 1,304*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,607*
€ 1,312*
9 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 6,14*
€ 8,65*
1
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.