Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-542672-BP Herst.-Nr.: 161-64404 EAN/GTIN: 4016138674118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HellermannTyton 161-64404 HWPP-25MM-PP-BK-K1 Kabelschlauch 27 mm (max) Schwarz 2 m
Schutzschlauch Helawrap HWPP
Schwarz Bündel-Ø (max.): 27 mm
Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert. Anwendungen: Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 27 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei,wiederverwendbar · Material: Polypropylen · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Brandschutz-Eigenschaft: UL94 HB
Lieferumfang: 2 m Schlauch + Werkzeug.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Bündel-Ø-Bereich: | 27 mm (max) | Marke: | HellermannTyton | Kabelschlauch-Besonderheiten: | halogenfrei | wiederverwendbar | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Herst.-Teilenr.: | 161-64404 | Typ (Hersteller-Typ): | HWPP-25MM-PP-BK-K1 | Bündel-Ø (max.): | 27 mm | Wandstärke (Details): | 1|ツ|05 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +110 °C | Temperatur (min.): | -60 °C | Produkt-Art: | Kabelschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann spiralschlauch 2m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 05022660178306, 04016138674118, 5022660178306, HellermannTyton, 161-64404 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,00* | ab € 10,58* | € 14,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 11,34* | € 14,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,37* | € 14,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,12* | € 15,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,75* | € 22,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Meter (ab € 8,375* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|