Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1101-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542703-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1101-CR-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
PB Fastener 1101-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Montageloch: PG9/M16 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 185.5 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Schutzart: IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 21 mm x 185.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
185.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92)
Material:
Chloropren-Kautschuk
Montageloch:
PG9/M16
Herst.-Teilenr.:
1101-CR-SW
Typ (Hersteller-Typ):
1101-CR-SW
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, PB Fastener, 1101-CR-SW, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 4,00*
Lager 102
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,02*
7 Tage
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,66*
€ 38,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.