Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PB Fastener 1101-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149809
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1101-CR-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
5er Pack PB Fastener 1101-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Chloropren-Kautschuk
Höhe: 185.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 21 mm
Klemm-Ø (min.): 5 mm
Klemm-Ø (max.): 7 mm
Montageloch: PG9/M16
Plattenstärke (max.): 4 mm
Min. Temperatur: -30 °C
Schutzart: IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92)
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1101-CR-SW
Typ: 1101-CR-SW
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 1101-CR-SW
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 HB (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, PB Fastener, 1101-CR-SW, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 4,00*
1 Tag
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,02*
Lager 1039
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,66*
€ 38,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.