Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1101-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S15472
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1101-CR-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
185.5 mm
Schutzart:
IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92)
Durchmesser:
21 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Montageloch:
PG9/M16
Herst.-Teilenr.:
1101-CR-SW
Typ:
1101-CR-SW
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 4,00*
1 Tag
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,02*
6 Tage
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,66*
€ 38,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.