Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH62-S10-C0 Befestigungsschelle schraubbar CCH62-S10-C0 Bündel-Ø-Bereich 15.70 mm (max) Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545268-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH62-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Panduit CCH62-S10-C0 Befestigungsschelle schraubbar CCH62-S10-C0 Bündel-Ø-Bereich 15.70 mm (max) Schwarz 1 St.

Befestigungsschelle

Schwarz
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 15.70 mm (max)

Befestigungsschelle aus robustem Material.

Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø (max.): 15.70 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 5.30 mm · Montage-Ø (min.): 5.30 mm · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Weitere technische Daten: Befestigung mit Schraube M5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Bündel-Ø-Bereich:
15.70 mm (max)
Marke:
Panduit
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
schraubbar
Herst.-Teilenr.:
CCH62-S10-C0
Typ (Hersteller-Typ):
CCH62-S10-C0
Bündel-Ø (max.):
15.70 mm
Montage-Ø (max.):
5.30 mm
Montage-Ø (min.):
5.30 mm
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, kabel organizer, 02050001368102, Panduit, CCH62-S10-C0, Klebesockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,60*
Lager 102
107
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,86*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,68*
2 Tage
26
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 39,20*
€ 61,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.