Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB 63-C Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 1.60 mm 0.80 mm Schrumpfrate:2:1 12 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545477-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     HSB 63-C
EAN/GTIN:
     4044773361544
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
ABB HSB 63-C Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 1.60 mm 0.80 mm Schrumpfrate:2:1 12 m

Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1

12 m
Schrumpfrate: 2:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 0.80 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,beständig gegen Chemikalien · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
HSB 63-C
Typ (Hersteller-Typ):
HSB 63-C
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.60 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABB, HSB 63-C, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 20,95*
€ 8,95*
ab € 14,33*
€ 20,96*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 30,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 1,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.