Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB 750 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 19.10 mm 9.50 mm Schrumpfrate:2:1 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545489-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     HSB 750
EAN/GTIN:
     4044773363609
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
ABB HSB 750 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 19.10 mm 9.50 mm Schrumpfrate:2:1 5 m

Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1

5 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 19.10 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 9.50 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 19.10 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,beständig gegen Chemikalien · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
HSB 750
Typ (Hersteller-Typ):
HSB 750
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
9.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
19.10 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABB, HSB 750, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 21,92*
€ 8,95*
ab € 14,99*
€ 21,94*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 33,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.