Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CV200MKBK PLF1M-C0 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 19.1 x 7.9 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-547209-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CV200MKBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
leitermarkierer beschriftungsfläche
Panduit CV200MKBK PLF1M-C0 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 19.1 x 7.9 mm Schwarz 1 St.

Pan-Ty® Kabelbinder mit Beschriftungsfläche

Zur gleichzeitigen Befestigung und Kennzeichnung von Bündeln.

Technische Daten:
Beschriftungsflächen-Breite: 7.9 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 19.1 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: UV-stabilisiert,Witterungsstabil,Beschriftungsfeld oben · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Beschriftungsfläche:
19.1 x 7.9 mm
Marke:
Panduit
Halogenfrei:
Ja
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
UV-stabilisiert | Witterungsstabil | Beschriftungsfeld oben
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Typ (Hersteller-Typ):
PLF1M-C0
Beschriftungsflächen-Länge:
19.1 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
7.9 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leitermarkierer
Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer, panduit leitermarkierer, Panduit, CV200MKBK, PLF1M-C0, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,84*
Lager 102
61
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,86*
7 Tage
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 15,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.