Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panduit CV200MKBK PLF1M-C0 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 19.1 x 7.9mm Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143985
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CV200MKBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
leitermarkierer beschriftungsfläche
10er Pack Panduit CV200MKBK PLF1M-C0 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 19.1 x 7.9mm Schwarz 1St./Pack

Zur gleichzeitigen Befestigung und Kennzeichnung von Bündeln.

Kategorie: Leitermarkierer
Beschriftungsflächen-Länge: 19.1 mm
Beschriftungsflächen-Breite: 7.9 mm
Beschriftungsfläche: 19.1 x 7.9 mm
Material: Polyamid 6.6
Besonderheiten: UV-stabilisiert + Witterungsstabil + Beschriftungsfeld oben
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Typ: PLF1M-C0
Mindest-Haltekraft: 80 N
Breite: 2.5 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Leitermarkierer
Länge (Tiefe): 109 mm
Hersteller-Nr.: CV200MKBK
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2

Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer, panduit leitermarkierer, Panduit, CV200MKBK, PLF1M-C0, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,84*
1 Tag
61
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,86*
Lager 1039
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 15,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.