Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CV200MKBK PLF1M-C0 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 19.1 x 7.9mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S14570
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CV200MKBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
leitermarkierer beschriftungsfläche
Zur gleichzeitigen Befestigung und Kennzeichnung von Bündeln.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
109 mm
Breite:
2.5 mm
Typ:
PLF1M-C0
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsflächen-Länge:
19.1 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
7.9 mm
Besonderheiten:
UV-stabilisiert + Witterungsstabil + Beschriftungsfeld oben
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
80 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leitermarkierer
Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer, panduit leitermarkierer, Panduit, PLF1M-C0, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,84*
1 Tag
61
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,86*
7 Tage
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 15,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.