Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa E-PROFILE 05445-00101-00 Dichtband tesamoll® Braun (L x B) 10 m x 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548812-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05445-00101-00
EAN/GTIN:
     4042448102348
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
tesa E-PROFILE 05445-00101-00 Dichtband tesamoll® Braun (L x B) 10 m x 9 mm 1 St.

tesamoll® E-Profil Gummidichtung für Türen und Fenster - selbstklebend, einfache Montage, für Spalten von 1 - 3,5 mm

Dichtungsband für Spalten von 1 - 3,5 mm
Selbstklebend - einfache Montage
Spart bis zu 20% der Heizkosten ein
Leicht wieder entfernbar
Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
Temperaturbeständig von -50°C bis zu +60°
Haltbarkeit: 8 Jahre

Mit der hochwertigen tesamoll® E-Profil Gummidichtung können Sie kleine Spalten in Fenstern und Türen abdichten und dadurch bis zu 20 % Energie einsparen (bei entsprechender Spaltabdeckung). Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist die Montage des Dichtungsstreifens ein echtes Kinderspiel. Sie müssen vor der Anwendung lediglich die Oberfläche gründlich reinigen und können dann damit beginnen, die Gummidichtung anzubringen. Außer einem Teppichmesser oder einer Schere benötigen Sie kein Werkzeug. Die Dichtung hat eine Mindestlebensdauer von acht Jahren und lässt sich nach dem Gebrauch problemlos wieder entfernen. Die Gummidichtung schützt nicht nur vor Zugluft, sondern auch vor Geräuschen und Gerüchen.

Technische Daten:
Dicke: 4 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,UV-Beständig,Ozonbeständig,Witterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Materialstärke: 4 mm · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Trägermaterial (Details): EPDM-Schaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 9 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | UV-Beständig | Ozonbeständig | Witterungsbeständig
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesamoll®
Typ (Hersteller-Typ):
E-PROFILE
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
EPDM-Schaum
Materialstärke:
4 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dicke:
4 mm
Produkt-Art:
Dichtband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 8,72*
€ 10,98*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,88*
€ 11,10*
1
€ 4,75*
ab € 8,73*
€ 11,55*
1
€ 6,78*
ab € 9,33*
€ 12,37*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,81*
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.