Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch SCOTCH™ 3739 3739T506 Verpackungsklebeband Scotch® 309 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549442-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3739T506
EAN/GTIN:
     8000280944720
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch SCOTCH™ 3739 3739T506 Verpackungsklebeband Scotch® 309 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

Verpackungsklebeband

Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig

Scotch® Klebeband 3739
ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband, das sich mühelos abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösungsmittelfrei), der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen aufweist.
Es kann problemlos mit allen handelsüblichen Handabrollern (z. B. H-150 geräuschreduzierend) und Kartonverschließmaschinen verarbeitet werden. Es ist geeignet zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen und zum Verpacken von hochwertigen Produkten.

Technische Daten:
Dicke: 0.17 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthetisches Schmelzkautschuk-Harz · Materialstärke: 0.17 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Scotch® 309 · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Scotch® 309
Typ (Hersteller-Typ):
SCOTCH™ 3739
Material (Details):
Synthetisches Schmelzkautschuk-Harz
Trägermaterial (Details):
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Materialstärke:
0.17 mm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Dicke:
0.17 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,12*
3
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,24*
26 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 3,73*
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,62*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.