Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 3739Grau, 50mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.056 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.056 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976513151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980077
EAN/GTIN:
     8000280944720
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Verpackungsklebeband 3739Grau, 50mm x 66m
Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
980077
Werksnummer:
980077
Gewicht brutto Kg:
38,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
36
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,11*
26 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 3,74*
1
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 4,84*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,90*
1
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 111,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.