Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM11224 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.5 A 12 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549677-BP
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSM1/12.24
EAN/GTIN:
     4016138668568
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Comatec PSM11224 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.5 A 12 W Inhalt 1 St.

Hutschienen-Stromversorgung PSM

12 W Netzteil im 1Modul(TE) Gehäuse. Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut. Das bedeutet konstante Ausgangsspannung bei Netzspannungs-Schwankungen und bei Lastvariationen von 0 - 100 % in einer Toleranz von ± 3 %. Es ist keine Mindestlast erforderlich. Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0 - 100 % stabil. Keine Hiccup-mode Funktion. Die Geräte laufen auch mit schwierigen Lasten (DC/DC Wandler, Motoren) sicher an. Der max. Konstantstrom wird auch bei Überlast und Kurzschluss gehalten, ohne dass die Geräte abschalten.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (min.): 23.28 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Gewicht: 0.35 kg · Leistung: 12 W · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.1 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: EN60950 / EN55022/B / EN55024 / EN61000-3-2(3)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 17.5 x 68.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
68.1 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Comatec
Herst.-Teilenr.:
PSM1/12.24
Typ (Hersteller-Typ):
PSM11224
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung (min.):
23.28 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Leistung:
12 W
Frequenz (Details):
47 - 63 Hz
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 25,45*
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 25,46*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 44,58*
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 46,16*
7 Tage
75
€ 6,99*
ab € 58,16*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.