Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM11224 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.5A 12W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10844
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSM1/12.24
EAN/GTIN:
     4016138668568
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
12 W Netzteil im 1Modul(TE) Gehäuse. Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut. Das bedeutet konstante Ausgangsspannung bei Netzspannungs-Schwankungen und bei Lastvariationen von 0 - 100 % in einer Toleranz von ± 3 %. Es ist keine Mindestlast erforderlich. Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0 - 100 % stabil. Keine Hiccup-mode Funktion. Die Geräte laufen auch mit schwierigen Lasten (DC/DC Wandler, Motoren) sicher an. Der max. Konstantstrom wird auch bei Überlast und Kurzschluss gehalten, ohne dass die Geräte abschalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
68.1 mm
Länge:
93 mm
Breite:
17.5 mm
Frequenz:
47 - 63 Hz
Gewicht:
0.35 kg
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
PSM1/12.24
Typ:
PSM11224
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Primärspannung:
100 - 240 V/AC
Sekundärspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung (min.):
23.28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 25,45*
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 25,46*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 44,58*
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 46,16*
7 Tage
75
€ 6,99*
ab € 58,16*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.