Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM11224 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comatec
Comatec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168567
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     S10844
EAN/GTIN:
     4016138668568
Suchbegriffe:
Comatec
PSM1/12.24
PSM11224
hutschienennetzteile
Comatec PSM11224 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.5A

12 W Netzteil im 1Modul(TE) Gehäuse. Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut. Das bedeutet konstante Ausgangsspannung bei Netzspannungs-Schwankungen und bei Lastvariationen von 0 - 100 % in einer Toleranz von ± 3 %. Es ist keine Mindestlast erforderlich. Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0 - 100 % stabil. Keine Hiccup-mode Funktion. Die Geräte laufen auch mit schwierigen Lasten (DC/DC Wandler, Motoren) sicher an. Der max. Konstantstrom wird auch bei Überlast und Kurzschluss gehalten, ohne dass die Geräte abschalten.

Ausgangsstrom (max.): 0.5 A
Gewicht: 0.35 kg
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Eingangsspannung (max.): 230 V
Min. Temperatur: -10 °C
Eingangsspannung (min.): 100 V
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Länge (Tiefe): 93 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Höhe: 68.1 mm
Frequenz: 48 - 63 Hz
Primärspannung: 100 - 240 V/AC
Sekundärspannung: 24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
Breite: 17.5 mm
Herst.-Teilenr.: PSM1/12.24
Typ: PSM11224
Hersteller-Nr.: PSM1/12.24
EAN: 4016138668568
EN60950 / EN55022/B / EN55024 / EN61000-3-2(3)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 25,45*
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 25,46*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 44,58*
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 46,16*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,16*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.