Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 20/2 EW-54 Feuchtraum-Schalterprogramm Doppelsteckdose Ocean Aufputz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552303-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     20/2 EW-54
EAN/GTIN:
     4011395079652
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
Busch-Jaeger 20/2 EW-54 Feuchtraum-Schalterprogramm Doppelsteckdose Ocean Aufputz Weiß

2fach Steckdose waagrecht ocean®

Geeignet sowohl für Waschkeller und Wellness- als auch für Produktionsbereiche.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2fach Steckdose waagrecht · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Doppelsteckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Ocean Aufputz · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
2fach Steckdose waagrecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Doppelsteckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Ocean Aufputz
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 16,36*
€ 22,22*
1 Tag
99
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 22,40*
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 22,43*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 16,76*
€ 22,62*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2084-0-0699
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.