Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 44784/82 York Außenstandleuchte Halogen E27 60 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555105-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     44784/82
EAN/GTIN:
     4004353017247
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Brilliant 44784/82 York Außenstandleuchte Halogen E27 60 W Edelstahl

Außenstandleuchte York klein

Schutzart: IP 44

Für Sockel im Außenbereich gemacht erstrahlt die Stehleuchte York Hofeinfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,4m ist sie eher ein kleiner Vertreter der Stehleuchten und erfüllt doch ihre Aufgabe.Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 40 cm · Produktabmessung, Ø: 9 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 9 cm x 40 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
9 cm
Produktabmessung, Höhe:
40 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, pfeilerleuchte, 04004353017247, 4004353017247, Brilliant, 44784/82, York
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 34,40*
€ 47,99*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 54,72*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 62,49*
€ 81,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.