| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1830645 Herst.-Nr.: 44784/82 EAN/GTIN: 4004353017247 |
| | |
|
| | |
| Außen-Sockelleuchte York Als eher kleiner Vertreter der Außen-Stehleuchten findet die Pollerleuchte York Einsatz auf kleinen Mauern im Außenbereich oder Terrassen. Überall da wo bereits ein Sockel vorhanden ist kann sie problemlos montiert werden. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten. SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom - Gewicht: 0,788 kg, - Höhe: 400, - Leistung: 53 Watt, - Material: Edalstahl/Kunststoff, - Schutzklasse: I, - Spannung: 230 V Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,788 kg | Material: | Edalstahl/Kunststoff | Höhe: | 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,61* | € 48,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,42* | € 54,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,87* | € 81,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|