Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 559307 Mini-Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 9 x 8 mm 1 St. Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-559307-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     559307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Jäger Direkt 559307 Mini-Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 9 x 8 mm 1 St. Transparent

Minikanal, offen selbstklebend

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Selbstklebend · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 9 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
Jäger Direkt
Farbe:
transparent
Ausführung (allgemein):
Selbstklebend
Für Kabel-Ø:
7.5 - 9.5 mm
Produkt-Art:
Mini-Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, kabelkanal 2m, minikanal, jäger direkt kabelkanal, 04028232220443, 02050001736093, 2050001736093, Jäger Direkt, 559307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,91*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.