Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Classic Royal 75 BN Deckenventilator 48 W (Ø x H) 75 cm x 225 mm Chrom (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560682-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     507515
EAN/GTIN:
     4024397075157
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Classic Royal 75 BN Deckenventilator 48 W (Ø x H) 75 cm x 225 mm Chrom (gebürstet)

Deckenventilator Classic Royal 75 Chrom gebürstet

5 Flügel Ø 75 cm Eiche antik ohne Rattaneinlage
wahlweise 2,4 oder 5 Flügel montierbar
3-Stufen-Zugschalter

CasaFan® Classic ROYAL 75 BN, Deckenventilator, Chrom gebürstet, 5 Flügel Buche gedämpft (wahlweise 4 oder 5 Flügel montierbar), Ø 76,2 cm, max. 48 Watt, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 270 bzw. 210 mm (ohne Deckenstange), für Leuchtenanbau vorbereitet, auch für Schrägen bis 38° geeignet, besonders flach bei Montage ohne Deckenstange, Zubehör wie Flügel in anderen Dekoren, längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen, Anbauleuchten oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Buche · Gehäusefarbe (Details): Chrom (gebürstet) · Gewicht: 4.9 kg · Leistung: 48 W · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Ø: 75 cm · Ventilator-Besonderheiten: Leuchtenanbau möglich,Wendbare Flügel,Austauschbare Flügel,Winterbetrieb

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.;Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 75 cm x 225 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
75 cm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Buche
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Leuchtenanbau möglich | Wendbare Flügel | Austauschbare Flügel | Winterbetrieb
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
48 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
4.9 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397075157, CasaFan, 507515, Classic Royal 75 BN, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 166,62*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 211,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,06*
Sonstiges
CasaFan
10561
ab € 32,89*
Sonstiges
CasaFan
11001
ab € 71,65*
Sonstiges
CasaFan
11006
ab € 72,14*
Sonstiges
CasaFan
10568
ab € 33,12*
Sonstiges
CasaFan
10569
ab € 33,02*
Sonstiges
CasaFan
10566
ab € 32,99*
Sonstiges
CasaFan
1045
ab € 60,92*
Sonstiges
CasaFan
1116
ab € 68,99*
Sonstiges
CasaFan
1049
ab € 42,12*
Sonstiges
CasaFan
1048
ab € 28,37*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.