| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37344715 Herst.-Nr.: 513214 EAN/GTIN: 4024397132140 |
| |
|
| | |
| CasaFan CLASSIC ROYAL 132 BN-BU/KB, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 5 Wendeflügel Buche/Kernbuche, 220-240 V 50 Hz, Motor max. 64 W, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf - Sommer/Winter - über Schiebeschalter, Drehzahl max. 180 U/min, inkl. 2 Deckenstangen (100 und 70 mm), Abstand Decke - Flügel 280 mm (250 mm mit kurzer Deckenstange, 210 mm ohne Deckenstange), Montage an Schrägen bis 28°, gewuchteter Motor und Flügel, für Raumgrößen bis 25 m², Zubehör wie passende Austauschflügel, Deckenstangen, Fernbedienungen, Wandschalter und Leuchten erhältlich Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6900 g | Merkmale | Typ | Haushalts-Lamellenlüfter | | Produktfarbe | Chrom, Holz | | Platzierung | Zimmerdecke | | Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | | Geräuschpegel | 47.7 dB | | Ventilatoren Geschwindigkeit (max) | 180 RPM | | Anzahl der Ventilatorflügel | 5 | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Lampen | Eingebautes Licht | Ja |
|
| | |
| | | |
| |