Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N37849 Energiespar-Mauerkasten Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561558-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N37849
EAN/GTIN:
     4046293378491
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Wallair N37849 Energiespar-Mauerkasten Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm

Teleskop- Rundrohrmauerkasten 125 mit Rückstauklappe, Edelstahl

Teleskoprohr 35.5 - 50 cm

Mit Rückstauklappe. Teleskopierbar 55 cm.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Teleskoprohr · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 18 cm

Lieferumfang:
Mauerkasten · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 cm x 18 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Länge:
18 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Marke:
Wallair
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Teleskoprohr
Passend für Rohr-Durchmesser:
12.5 cm
Produkt-Art:
Energiespar-Mauerkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 73,78*
€ 95,36*
€ 4,00*
ab € 64,24*
€ 95,89*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,60*
€ 160,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.