Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N37849 Energiespar-Mauerkasten Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89336
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N37849
EAN/GTIN:
     4046293378491
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Mit Rückstauklappe. Teleskopierbar 55 cm.
Features:
Teleskoprohr 35.5 - 50 cm
Lieferumfang:
Mauerkasten · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Farbe:
grau
Breite:
18 cm
Passend für Rohr-Ø:
12.5 cm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Teleskoprohr
Produkt-Art:
Energiespar-Mauerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,99*
€ 97,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 97,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.