Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux EX SLE 15 Arbeitsleuchte Ex Zone: 1, 2, 21, 22 60 lm 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572416-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     457481
EAN/GTIN:
     4003189574818
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
AccuLux EX SLE 15 Arbeitsleuchte Ex Zone: 1,2,21,22 60 lm 200 m

Explosionsgeschützte Arbeits- und Notstromleuchte SLE 15

Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
Notleuchtfunktion
Auch für Kfz und LKW

Staubdichte und spritzwassergeschützte Sicherheitsleuchte im robusten Kunststoffgehäuse (IP64) für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 . Extrem leichtes und nutzerfreundliches Design. Max. Einsatzmöglichkeiten durch 110° schwenkbaren Leuchtenkopf. Mit Vorsatzscheiben z. B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Optimale Energieausnutzung durch wiederladbaren, wartungsfreien Bleigel-Akku und Einsatz einer hochwertigen Xenonglühlampe.
Ideale Anwendungsgebiete sind z.B. Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom und Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schiffswerften, Handwerk, Biogasanlagenhersteller uvm. wo immer explosionsfähige Atmosphäre vorkommen kann.

Ausstattung:
Nach der Richtlinie 94/9/EG, EN 50020 und 61241-11 und relevanten EM-Vorschriften geprüft · Kfz-Zulassung · Tiefentladeschutz · Dauerladbar · Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion · Einsatz als Notleuchte gem. VDE 0108 möglich · Staubdicht · Spritzwassergeschützt · Notstromfunktion · Fadenbruch erkennung mit automatischer Umschaltfunktion der Xenon-Glühlampe auf die LED-Pilotlampe · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Microprozessorgesteuerte Leuchtentechnik.

Technische Daten:
ATEX (Details): ll 2 G Ex ib ll C T4/ll 2D Ex ibD 21 T 135°C · Anzahl LEDs (Details): 1 · Betriebsspannung: 230 V,12 V,24 V · Ex Zone: 1,2,21,22 · Gewicht: 1100 g · Gewicht, Hinweis: komplett · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 85 h · Leuchtdauer (Low): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED,Xenon · Leuchtweite (High): 200 m · Lichtstrom (High): 60 lm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Schutzart: IP64 · Temperaturbereich (Details): -20 - +40 °C · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Ladezeit: 15 h

Lieferumfang:
SLE 15 · Ladestation · Netzkabel 1,5 m · Kfz-Adapter 12/24 V mit Kabel 1,9 m · Vorsatzscheibe klar und orange · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich explosionsfähiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 104 x 72 x 245 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Länge:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
Marke:
AccuLux
Ex Zone:
1 | 2 | 21 | 22
Schutzart:
IP64
Leuchtmittel-Typ:
LED | Xenon
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Leuchtweite (High):
200 m
Leuchtdauer (High):
85 h
Leuchtdauer (Low):
4 h
Lichtstrom (High):
60 lm
Betriebsspannung:
230 V | 12 V | 24 V
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Nein
Temperaturbereich (Details):
-20 - +40 °C
Gewicht, Hinweis:
komplett
Gewicht:
1100 g
ATEX (Details):
ll 2 G Ex ib ll C T4/ll 2D Ex ibD 21 T 135°C
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Ex-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, led arbeitslampe 230v, arbeitslampe led, arbeitslampe, 4003189574818, AccuLux, 457481, EX SLE 15, Feuerwehr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 291,63*
Frei Haus
ab € 240,87*
€ 291,71*
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 294,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 261,64*
€ 310,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,54*
€ 400,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.