Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-579448-BP Herst.-Nr.: 60007 EAN/GTIN: 4000870600078 |
| |
|
| | |
| Paulmann Wolbi 60007 Lampenschirm Weiß
Lampenschirm Wolbi
Der Deko-Schirm -Wolbi- aus der DecoSystems Serie kann bei allen DecoSystems Basisprodukten eingesetzt werden. Egal ob Strahler, Schienenspot oder Seilspot.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 50 W · Material: Glas · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Ø: 9 cm
Lieferumfang: Lampenschirm · Bedienungsanleitung.
Hinweis:
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 9 cm x 8 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 9 cm | Produktabmessung, Höhe: | 8 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Glas | Leistung: | 50 W | Produkt-Art: | Lampenschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dekoglas, 4000870600078, Paulmann, 60007, Wolbi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,30* | € 7,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,80* | € 8,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,95* | € 8,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,51* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|