Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 80S Lötkolben 230 V 80 W Meißelform +410 °C (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588019-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0085JD
EAN/GTIN:
     4003008069471
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Ersa 80S Lötkolben 230 V 80 W Meißelform +410 °C (max)

ERSA Standardlötkolben 80S

80 W

Zum Verlöten von Kupferleitern bis 4 mm² Querschnitt hat sich dieser klassische Lötkolben bestens bewährt.

Technische Daten:
Anheizzeit: 3 min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 220 g · Leistung (max.): 80 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Temperatur (max.): +410 °C · Weitere technische Daten: Zuleitung: 1,5 m

Lieferumfang:
ERSADUR Lötspitze 082 JD · Ablage.

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V
Anheizzeit:
3 min
Lötspitzen-Art (Lieferumfang):
Vernickelte Lötspitze 082 JN
Temperatur (max.):
+410 °C
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, 4003008069471, Ersa, 0085JD, 80S, 498-1975
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,88*
€ 61,75*
€ 4,00*
ab € 53,73*
€ 62,35*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 62,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,99*
€ 62,42*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 80,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD/SB
ab € 7,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082KD
ab € 9,14*
Zubehör
Kurtz Ersa
0A04
ab € 2,00*
Zubehör
Kurtz Ersa
E008100
ab € 23,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0082JD
ab € 9,14*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.