Zum Verlöten von Kupferleitern bis 4 mm² Querschnitt hat sich dieser klassische Lötkolben bestens bewährt. Features: 80 W Lieferumfang: ERSADUR Lötspitze 082 JD · Ablage.
ERSA Multi-TC Power-Lötkolben Power-Lötkolben mit sensorgeregelter Spitzentemperatur Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Power-Lötkolben mit einem feinfühlige...
ERSA Lötkolben 30 S (30 Watt) Universallötkolben Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben ERSA 30 S ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Er ist vielseiti...
ERSA Universallötkolben 30 S (40 Watt) Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben ERSA 30 S mit 40 W für erhöhten Wärmebedarf ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit b...
ERSA Standardlötkolben 50 S Der bewährte Lötkolben ERSA 50 S 50W, ist für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf ausgelegt, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² und auch be...
ERSA Feinlötkolben Multitip C 15 Die ERSA Multitip-Baureihe zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Gri...
ERSA Feinlötkolben Multitip 25 Die ERSA Multitip-Baureihe zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Griff...
ERSA Multi-Sprint Lötkolben Lötpistole 75W 230V Der ERSA Multi-Sprint ist eine äußerst leichte, trafolose Lötpistole mit bis zu 150 W Anheizleistung und ergonomischem Design. Sein PTC-Heizelement s...
Ersa PTC70 Lötkolben 230 V 75 W Meißelform +250 - +450 °C ERSA Power Lötkolben PTC70 Mit Temperaturregelung RESISTRONIC Für sehr feine bis mittlere Lötstellen Leistungsstarker, robuster, temperatur...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 410 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 230 V Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: 80 W RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 230 V Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: 150 W RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 230 V Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: 25 W RoHS konform: Ja