Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 612 AD LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 1.6 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588498-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     612 AD LF
EAN/GTIN:
     4003008074987
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißelförmig 1,6mm
Ersa 612 AD LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 1.6 mm Inhalt 1 St.

ERSADUR-Dauerlötspitze 612

Lötspitzen zum Einsatz im Dauerbetrieb, jetzt in LF (Lead Free) Ausführung für höhere Löttemperaturen und längere Lebensdauer.

Technische Daten:
Passend für (Details): ERSA Lötkolben Tech tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA,DIGITAL 2000,DIGI 60 A. · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Spitzen-Größe: 1.6 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, ERSADUR

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Passend für (Details):
ERSA Lötkolben Tech tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA | DIGITAL 2000 | DIGI 60 A.
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Typ (Hersteller-Typ):
612 AD LF
Spitzen-Größe:
1.6 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform|ツ| ERSADUR
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, 4003008074987, Ersa, 612 AD LF, 767-3150
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 23,17*
€ 4,80*
ab € 16,87*
€ 23,19*
€ 8,95*
ab € 18,31*
€ 25,79*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 27,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 BD LF
ab € 16,72*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 KD LF
ab € 17,92*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 SD LF
ab € 16,67*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0612FDLF
ab € 25,34*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0612WDLF
ab € 20,61*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0612EDLF/SB
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.