Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 612 BD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 1 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588511-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     612 BD LF
EAN/GTIN:
     4003008074994
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Ersa 612 BD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 1 mm Inhalt 1 St.

ERSADUR-Dauerlötspitze 612

Lötspitzen zum Einsatz im Dauerbetrieb, jetzt in LF (Lead Free) Ausführung für höhere Löttemperaturen und längere Lebensdauer.

Technische Daten:
Passend für (Details): ERSA Lötkolben Tech tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA,DIGITAL 2000,DIGI 60 A. · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Spitzen-Größe: 1 mm · Spitzenform (Details): Bleistiftform, ERSADUR

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
1.0 mm
Passend für (Details):
ERSA Lötkolben Tech tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA | DIGITAL 2000 | DIGI 60 A.
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Typ (Hersteller-Typ):
612 BD LF
Spitzen-Größe:
1 mm
Spitzenform (Details):
Bleistiftform|ツ| ERSADUR
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze 1mm, lötstation ersa, lötstation, 4003008074994, Ersa, 612 BD LF, 767-3153
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 23,29*
€ 4,80*
ab € 16,87*
€ 23,30*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 25,29*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 28,03*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 AD LF
ab € 16,41*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 KD LF
ab € 17,92*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 SD LF
ab € 16,67*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0612FDLF
ab € 25,34*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0612WDLF
ab € 20,61*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0612EDLF/SB
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.