Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Ersa 612 KD LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 2.4 mm Inhalt 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-588535-BP
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
612 KD LF
EAN/GTIN:
4003008075021
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Ersa 612 KD LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 2.4 mm Inhalt 1 St.
ERSADUR-Dauerlötspitze 612
Lötspitzen zum Einsatz im Dauerbetrieb, jetzt in LF (Lead Free) Ausführung für höhere Löttemperaturen und längere Lebensdauer.
Technische Daten:
Passend für (Details): ERSA Lötkolben Tech tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA,DIGITAL 2000,DIGI 60 A. · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Spitzen-Größe: 2.4 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, ERSADUR
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
2.4 mm
Passend für (Details):
ERSA Lötkolben Tech tool der Lötstationen MICRO-CON 60 IA | DIGITAL 2000 | DIGI 60 A.
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Typ (Hersteller-Typ):
612 KD LF
Spitzen-Größe:
2.4 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform|ツ| ERSADUR
Produkt-Art:
Lötspitze
... >
20 - Löttechnik / Schweißtechnik
>
Löt-Zubehör
>
Weich-Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
ersa lötspitze meißel
,
lötstation ersa
,
lötstation
,
4003008075021
,
Ersa
,
612 KD LF
,
767-3169
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,92*
€ 25,47*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,73*
€ 25,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,32*
€ 25,77*
Lager 1927
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 26,05*
Lager 102
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 31,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa 612 AD LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 1.6 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
612 AD LF
ab € 16,41*
Ähnlich
Ersa 612 BD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 1 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
612 BD LF
ab € 16,72*
Ähnlich
Ersa 612 SD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 0.4 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
612 SD LF
ab € 16,67*
Ähnlich
ERSA ERSADUR Lötspitze gerade, angeschrägt, 2,0 mm
Kurtz Ersa
0612FDLF
ab € 25,34*
Ähnlich
ERSA ERSADUR Lötspitze gerade, angeschrägt, 4,0 mm
Kurtz Ersa
0612WDLF
ab € 20,61*
Ähnlich
Ersa Lötspitze 0,7 x 3,2 mm flach Serie 612 für Tech-Werkzeug
Ersa Löttechnik
0612EDLF/SB
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen