Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXD 2010 Löt-/Entlötstation digital 240 W +50 - +550 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588714-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053428399N
EAN/GTIN:
     4003019426010
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Weller WXD 2010 Löt-/Entlötstation digital 240 W +50 - +550 °C

Weller 2-Kanal Löt-/Entlötstation WXD 2010

Mehrere Anwendungen und nur eine Versorgungseinheit
Standby fähiges Entlötwerkzeug
ESD sicher

Die WX-Familie wird mit einer neuen WXD 2 Löt-/Entlötstation und dem neuen Entlötkolben WXDP 120 erweitert. Neue und vielseitig verwendbare Löt-/Entlötstation für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik, sowie im Reparatur- und Laborbereich. Wie bei allen WX-Werkzeugen lassen sich die Entlötparameter einfach programmieren und im Werkzeug abspeichern. Das Power-Sharing erlaubt die individuelle und flexible Auswahl an WX-Werkzeugen für jeden Anwendungsbereich, bis 255 W Leistung. Der WXDP 120 setzt mit nur 35 sec. Aufheizzeit neue Maßstäbe für hochleistungsfähiges Löten und Entlöten.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 3.2 kg · Gewicht, Hinweis: ca. · Leistung (max.): 240 W · Luft-Menge (max.): 35 l/min · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Temperatur (max.): +550 °C · Temperatur (min.): +50 °C · Weitere technische Daten: Eingangsdruck: 400 - 600 kPA (58-87 psi) ölfreie, trockene Druckluft · Unterdruck: 55 kPA (8 psi) · Druckluftanschluss: Druckluftschlauch Außendurchmesser 6 mm (0,24“) · Gehäuse: Schutzklasse I (antistatisch) · Sicherung: Überstromauslöser T2 A · Temperaturgenauigkeit: ± 9 °C · Temperaturstabilität: ± 2 °C · Potenzialausgleich: 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite · Gehäuse-Material: Aluminiumboden mit antistatischer schwarzer Beschichtung

Lieferumfang:
2-Kanal Löt-/Entlötstation WXD 2010 · WXDP 120 Enlötkolben und WDH 70 Sicherheitsablage.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 151 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Marke:
Weller
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Luft-Menge (max.):
35 l/min
Leistung (max.):
240 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+550 °C
Temperatur (min.):
+50 °C
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Löt-/Entlötstation
Weitere Suchbegriffe: 4003019426010, Weller, T0053428399N, WXD 2010, digitale Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.027,98*
€ 1.115,41*
3 Tage
22
€ 3,79*
ab € 1.059,94*
€ 1.115,42*
Frei Haus
ab € 1.070,45*
€ 1.127,27*
Frei Haus
ab € 1.045,99*
€ 1.134,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.311,08*
€ 1.378,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,56*
€ 1.640,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,33*
€ 1.631,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,16*
€ 1.600,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,16*
€ 1.566,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,08*
€ 1.560,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 263,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,53*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 181,23*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,77*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,28*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,11*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 32,57*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,10*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.