Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WXD 2010, digitale 2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set, 200 W (255 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WXD 2010, digitale 2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set, 200 W (255 W)
WXD 2010, digitale 2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set, 200 W (255 W)
WXD 2010, digitale 2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set, 200 W (255 W)
WXD 2010, digitale 2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set, 200 W (255 W)
Artikel-Nr.:
     8898-WL27097
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053428399N
EAN/GTIN:
     4003019426010
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation

Produktbeschreibung

Entlöten mit dem schnellsten Entlötkolben der Welt

Externe Druckluftversorgung

Über eine externe Druckluftversorgung erzeugt die wartungsfreie Venturi-Pumpe ein konstant, leistungsstarkes Vakuum. Eine separate Druckluftversorgung wird benötigt.

Schnellster Entlötkolben

Mit 120 Watt und einer extrem kurzen Aufheizzeit können die Entlötkolben Aufgaben einfach bewältigen, die bisher nur schwierig zu lösen waren

Kein lästiges Säubern

Verlängerter Düsenschaft verhindert Verkleben des Absaugrohrs. Der Saugkanal wird mit ausgewechselt.

Schnelles Auswechseln

Durch das Befestigungssystem können Saugdüse und Zinnkartusche schnell und einfach gewechselt werden

Enorme Kosteneinsparung

Niedrige Arbeitstemperaturen (380°C), automatischer Standby-Modus durch den Nutzungssensor, sorgen für eine 3-fach längere Lebenszeit der Saugdüsen. Vakuum-Nachlauf Um das Verstopfen des Entlötkolbens zu verhindern, kann eine Vakuum-Nachlaufzeit eingestellt werden.

2 Entlötkolben

Mit dem WXDP 120 kann in einer horizontalen Haltung gearbeitet werden, der WXDV 120 ermöglicht ein Arbeiten in vertikaler Handhaltung.

Eigenschaften

  • Länge in Zoll: 6,69 in
  • Breite in Zoll: 5,94 in
  • Höhe in Zoll: 5,12 in
  • Nennleistung: 200 W
  • Spannung: 230 V
  • Temperaturbereich °C: 50 – 550 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 999 °F
  • Temperaturgenauigkeit °F: ±17 °F
  • Stationstyp: Entlötstation
  • enthaltene Ablage: WDH 70
  • enthaltene Steuereinheit: WXD 2
  • enthaltener Entlötkolben: WXDP 120
  • enthaltene Saugdüsen: XDS 1
  • enthaltenes Werkzeug: PDN
  • Temperaturstabilität °C: ±2 °C
  • Temperaturstabilität °F: ±4 °F
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
6,69 in
Breite in Zoll:
5,94 in
Höhe in Zoll:
5,12 in
Nennleistung:
200 W
Spannung:
230 V
Temperaturbereich °C:
50 – 550 °C
Temperaturbereich °F:
150 – 999 °F
Temperaturgenauigkeit °F:
±17 °F
Stationstyp:
Entlötstation
enthaltene Ablage:
WDH 70
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.020,69*
€ 1.127,14*
Lager 8898
21
€ 3,79*
ab € 1.061,74*
€ 1.127,15*
Frei Haus
ab € 1.072,27*
€ 1.138,96*
Frei Haus
ab € 1.046,62*
€ 1.146,41*
Frei Haus
ab € 1.054,44*
€ 1.236,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,15*
€ 1.341,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,74*
€ 1.322,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,49*
€ 1.292,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,57*
€ 1.272,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,74*
€ 1.263,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 271,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 226,78*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,18*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,90*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 181,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,64*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 284,21*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 301,38*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 27,61*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,68*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,14*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.