Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-10-018 Cutter Interlock 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-591926-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-018
EAN/GTIN:
     3253560100186
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
STANLEY 0-10-018 Cutter Interlock 18 mm 1 St.

Cutter Interlock 18 mm

Einfaches Klingenwechseln

Ausstattung:
Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
Patentierte InterLockTM-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Klingenbreite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Marke:
STANLEY
Klingenbreite:
18 mm
Anzahl Klingen:
1
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,46*
3 Tage
242
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,17*
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,17*
4 Tage
292
1
€ 5,49*
ab € 6,28*
€ 8,20*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 3,96*
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,90*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,371*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,43*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,12*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,93*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 16,69*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.