Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-BE 6 75009638 6 + PE Schrauben 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603872-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009638
EAN/GTIN:
     4044774419336
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckerset
epic-steckverbinder 6 pol
LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-BE 6 75009638 6 + PE Schrauben 1 Set

EPIC® H-BE 6 Serie im Set

EPIC® Steckverbinder H-BE zur Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie einer hohen Zuverlässigkeit. Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluß und Käfigzugfederanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV · Bemessungsspannung: IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A · Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.50 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.50 mm² · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC®KIT H-BE 6 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Lieferumfang:
Buchseneinsatz mit Drahtschutz · Sockelgehäuse seitlich

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC®KIT H-BE 6
Gewinde-Maß:
M20
Leiterquerschnitt (max.):
2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.50 mm²
Polzahl:
6
Bemessungs-Stoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Gehäuse-Material:
Metall
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Steckverbinder-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckerset ip65, epic steckverbinder, 4044774419336, LAPP, 75009638, EPIC® KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20, Schwere Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,85*
€ 26,73*
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 27,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,09*
€ 28,94*
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 31,89*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009635
ab € 11,08*
Zubehör
Lapp Kabel
75009636
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.