Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC Kit H-BE 6 SS TG M20 Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC Kit H-BE 6 SS TG M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC Kit H-BE 6 SS TG M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC Kit H-BE 6 SS TG M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     4147-M0435797
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M20
Leiterquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 15,50*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 15,83*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 17,75*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,92*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,17* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009637
ab € 11,19*
Zubehör
Lapp Kabel
75009638
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.