Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20 Drahtverbinder Silber
Lapp EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20 Drahtverbinder Silber
Lapp EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103806
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Spannung
600 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC 61984, UL 1977
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009637
ab € 11,16*
Zubehör
Lapp Kabel
75009638
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.